{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-2 | |
Kūgio dydis | 6 | |
Išorinis⌀ A | 250 mm | |
Pralaidumas E | 76 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 83 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 124 mm | |
Atraminių varžtų skaičius | 6 | |
Atraminių varžtų dydis | 5/8-18 | |
Rakto kvadratas K | 12 mm | |
Svoris | 28,5 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 2 700 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 310670 250/6 |