Mikroabrazyvus vamzdžių šepetys (SiC) grūdelių dydis 1000 2,2 mm

Prekės Nr.: 574476 2,2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
258 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 2,2 mm
Koto ⌀ Ds 0,9 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 18 mm
Produkto rūšis Vamzdžių šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574476 2,2
EAN / GTIN 4017359335260
Gamintojo numeris 54520022

Aprašymas

Modelis:

Vidiniai šepečiai su cinkuotos vielos šerdimi ir paprasta šerių spirale.
Smulkūs silicio karbidu dengti šeriai (SiC) su grūdeliais 1000, šerių ⌀ 0,25 mm, visas ilgis 100 mm.

Paskirtis:

Šepečių iš šlifavimo nailono darbinės dalys yra tiek viršūnė, tiek šerių šoninės plokštumos. Galimybė pastoviai įdėti naują šlifavimo medžiagą užtikrina tolygų šlifavimą. Skirta užvartų nuėmimui bei purkštukų ir mažų skylių hidraulinėje sistemoje valymui ir poliravimui.
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
    Šepečio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį