{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 22 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Šerių storis | 0,25 mm | |
Ilgis H1 | 28 mm | |
Pynimas | kairinis pynimas | |
Pynių kiekis | 8 | |
maksimalus sūkių skaičius | 20 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Šepetėlis-teptukas |
Produkto numeris | 574800 22X0,25 | |
EAN / GTIN | 4017359019245 | |
Gamintojo numeris | 454258 |