Taurelės formos šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm 80 mm

Prekės Nr.: 573205 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
332 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga INOX viela
Šepečio ⌀ D1 85 mm
Sriegis M M14
Šerių storis 0,3 mm
Ilgis H1 25 mm
Pynimas banguota
maksimalus sūkių skaičius 8 500 min-1
Produkto rūšis Taurelės formos šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 573205 80
EAN / GTIN 4067263906926

Aprašymas

Modelis:

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Tinka kampiniams šlifuokliams ir stacionarioms staklėms.
Su vidiniu sriegiu M14.
Su vidiniu sriegiu M14.

Paskirtis:

Puikiai tinka paviršių apdirbimui, užvartų, rūdžių nuėmimui, poliravimui, dažų, grunto, lako, nuodegų nuvalymui ir t.t.