Kuppiharja INOX-lanka 0,30 mm 80 mm

Tuote nro.: 573205 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
330 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali INOX-lanka
Harjasten ⌀ D1 85 mm
kierre M M14
Harjaksen paksuus 0,3 mm
Harjaosan pituus H1 25 mm
Punos Aaltomainen
Enimmäiskierrosluku 8 500 min-1
Tuotetyyppi Kuppiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 573205 80
EAN / GTIN 4067263906926

Kuvaus

Malli:

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskiöön. Käyttöön kulmahiomakoneissa ja kiinteissä koneissa.
Sisäkierre M14.
Sisäkierre M14.

Käyttö:

Pintojen käsittelyyn, purseen ja ruosteen poistoon, kiillotukseen, maalien, pohjustusaineiden, lakan, hilseen tms. poistamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript