{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šepečio ⌀ D1 | 60 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Šerių storis | 0,3 mm | |
Ilgis H1 | 25 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Šepetėlis-teptukas |
Produkto numeris | 574755 60 | |
EAN / GTIN | 4067263935018 |