CerRapid pjovimo diskas YPAČ PLONAS, plienas, INOX 115 mm

Prekės Nr.: 563256 115

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,20 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    3,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 333 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 90

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Specifikacija CER60Q-BF
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma 41
Forma tiesus
Disko⌀ 115 mm
Disko storis 1 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
kai medžiagos storis 3 mm - 5 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai Plienas; Plienas
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 13 300 min-1
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 563256 115
EAN / GTIN 4062406162313

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pasigalandantys keraminiai grūdeliai (CER) ir specialiai priderintas efektyvus rišiklis žymiai našiau šlifuoja ir lėtai kaista lyginant su standartiniais pjovimo diskais (A).
  • Didelis produktyvumas, nes labai greitai pjauna.
  • Optimalus balansas tarp minkšto pjovimo su mažiausiu jėgos poreikiu ir maksimalaus patvarumo.

Specifikacija:

CER60Q-BF.

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.