{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Deimantinė | |
Šlifavimo priemonių kodas | D | |
optimaliai parinkta medžiagai | Akmuo | |
Forma | 41 | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 230 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
Abrazyvaus sluoksnio plotis | 2,6 mm | |
Abrazyvaus sluoksnio aukštis | 9 mm | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 600 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 569721 230 | |
EAN / GTIN | 9003173101100 | |
Gamintojo numeris | 34499938 |