Neaustinės medžiagos kibus diskas (CER) PN-DH 180

Prekės Nr.: 566907 180

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,38 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    3,65 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 035 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija PN-DH
Šlifavimo priemonės Keraminiai abrazyviniai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumo palyginimas 180
Smulkumo laipsnis vidutinio rupumo
Šlifavimo priemonių padėklas Neaustinė medžiaga iš nailono
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 115 mm
Gamintojo pavadinimas PN-DH
Modelis A medium
Spalva raudona
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Neaustinė šlifavimo medžiaga

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566907 180
EAN / GTIN 4064035037727
Gamintojo numeris 7100275844

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Neaustinės medžiagos kibūs šlifavimo diskai tvirtai prikimba prie pado. Su išimama centravimo šerdimi tiksliam disko padėties reguliavimui ir pritvirtinimui prie atraminės lėkštelės (apie 50% mažesnis vibracijos lygis, kai naudojamos kibios šlifavimo lėkštelės Nr. 566965).
Universali ir naši nailono neaustinė medžiaga su tikslios formos keraminiais abrazyviniais grūdeliais (CER) užtikrina aukštą nuosėdų pašalinimą ir ilgą tarnavimo laiką.

Paskirtis:

Baigiamajam apdirbimui, dekoratyviniam poliravimui, blizginimui, kai žymiai sumažinamas šiurkštumas, taip pat lengvam valymui (pvz., nubėgusių dažų pašalinimas) ir užvartų nuėmimo darbams.
Skirta kampiniams šlifuokliams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566960 arba 566965.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus paruošiamajam šlifavimui žr. Nr. 567505 ir t.t.