{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | 782C | |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
Gamintojo pavadinimas | 782C | |
optimaliai parinkta medžiagai | plienas; Ketus; Spalvotieji metalai | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566472 60 | |
EAN / GTIN | 50076308897197 | |
Gamintojo numeris | 7100099094 |