{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Korundo šlifavimo grūdeliai (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 400 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Disko⌀ | 150 mm | |
Nusiurbimo skylių skaičius | 15 | |
Gamintojo pavadinimas | Hookit 255P | |
maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s | |
Produkto rūšis | Kibus šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 567565 400 | |
Gamintojo numeris | 7000034351 |