Žiedlapinis šlifavimo diskas 969F Cubitron™ II, lėkštelė iš stiklo pluošto plokščias 60

Prekės Nr.: 565496 60

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    8,58 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,15 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 596 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Forma: plokščia
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cubitron™ II
Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 60
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Forma plokščia
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 565496 60
EAN / GTIN 4054596197084
Gamintojo numeris 7100105863

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dengtas precizinės formos Cubitron™ II keraminiais grūdeliais maksimaliam našumui ir patvarumui.
Idealiai tinka briaunų apdirbimui.

Paskirtis:

Idealu sunkiai apdirbamų plienų greitam ir šaltam šlifavimui galingais kampiniais šlifuokliais.