{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) | |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
Grūdėtumo palyginimas | 180 | |
Smulkumo laipsnis | vidutinis | |
Kietumo laipsnis | vidutinis | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko ⌀ D | 125 mm | |
Disko plotis T | 6 mm | |
Kiaurymės ⌀ H | 22 mm | |
Modelis | 6A medium | |
maksimalus apskritiminis greitis | 60 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 10 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Kompaktiškas diskas |
Produkto numeris | 566996 180 | |
EAN / GTIN | 4045197611727 |