Mikroabrazyvus vamzdžių šepetys (SiC) grūdelių dydis 1000, Šepečio ⌀ D1: 1,2mm

Prekės Nr.: 574476 1,2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 1,2 mm
Koto ⌀ Ds 0,7 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 12 mm
Produkto rūšis Vamzdžių šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574476 1,2
EAN / GTIN 4017359290606
Gamintojo numeris 54520012

Aprašymas

Modelis:

Vidiniai šepečiai su cinkuotos vielos šerdimi ir paprasta šerių spirale.
Smulkūs silicio karbidu dengti šeriai (SiC) su grūdeliais 1000, šerių ⌀ 0,25 mm, visas ilgis 100 mm.

Paskirtis:

Šepečių iš šlifavimo nailono darbinės dalys yra tiek viršūnė, tiek šerių šoninės plokštumos. Galimybė pastoviai įdėti naują šlifavimo medžiagą užtikrina tolygų šlifavimą. Skirta užvartų nuėmimui bei purkštukų ir mažų skylių hidraulinėje sistemoje valymui ir poliravimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį