Pjūklelių rinkinys T1044DP

Prekės Nr.: 588520 T1044DP
Rinkinio kaina 3 vnt. (8,63 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
  • optimaliai parinkta medžiagai: Mediena
  • Plokštės storis (minkštos medienos): 5-150
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, greitas (rupus); pjūvis labai tiksliu kampu

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga HCS
Dantų žingsnis 4,0 mm
Plokštelės ilgis 250 mm
Pavadinimas T1044DP
Paskirtis _T1044DP
optimaliai parinkta medžiagai Mediena
Plokštės storis (minkštos medienos) 5-150 mm
Pjovimo būdas tiesus pjūvis, greitas (rupus); pjūvis labai tiksliu kampu
Pjūklelių skaičius 3
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588520 T1044DP
EAN / GTIN 3165140623605
Gamintojo numeris 2608667394

Aprašymas

Modelis:

Pjūkleliai medienai. Tvirtinamoji dalis su atrama.

Tiekiama:

3 vnt.
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
    Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį