{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SC-BL | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumo palyginimas | 180 | |
Smulkumo laipsnis | vidutinis | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Šlifavimo juostos plotis | 150 mm | |
Šlifavimo juostos ilgis | 2 000 mm | |
Gamintojo pavadinimas | SC-BL | |
Modelis | A medium | |
Spalva | raudona | |
Produkto rūšis | Neaustinio audinio šlifavimo juosta |
Produkto numeris | 558509 180 | |
EAN / GTIN | 4054596603332 | |
Gamintojo numeris | 7000068140 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) SC-BL, 150×2000 mm, Grūdėtumo palyginimas: 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
nuo
3
Vienetai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
nuo
5
Vienetai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
Spalva | raudona | raudona |
Smulkumo laipsnis | vidutinis | vidutinis |
Grūdėtumo palyginimas | 180 | 180 |
Šlifavimo juostos plotis | 150 mm | 75 mm |
Šlifavimo juostos ilgis | 2 000 mm | 2 000 mm |
Produkto rūšis | Neaustinio audinio šlifavimo juosta | Neaustinio audinio šlifavimo juosta |