Šlifavimo ritinėlis Neaustinė šlifavimo medžiaga (A), rupus, Galvos ⌀ × plotis: 40X20mm

Prekės Nr.: 554950 40X20

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,89 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,91 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 143 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumo palyginimas 100
Smulkumo laipsnis rupus
Galvos ⌀ 40 mm
Galvutės plotis 20 mm
Koto ⌀ 6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 7 500 min-1
maksimalus sūkių skaičius 14 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo ritinėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554950 40X20
EAN / GTIN 4045197241177
Gamintojo numeris 554950 40X20

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Plokštelės iš šlifavimo audinio aplink šlifavimo būgno ašį išdėstytos kaip vėduoklė. Koto ⌀ 6 mm.
Neaustinė medžiaga su korundu (A). Gaunamas tolygus, matinis užbaigimas.

Paskirtis:

Nuvalyti nešvarumus ir oksido sluoksnius nuo metalų, matinis Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį