{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Grūdėtumo palyginimas | 600 - 1 000 | |
Smulkumo laipsnis | l. glotnus | |
Neaustinio audinio struktūra | 1 000 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Plotis | 100 mm | |
Ilgis | 200 mm | |
Modelis | S Ultra Fine | |
3M pavadinimas | MX | |
Spalva | pilka | |
Produkto rūšis | Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos |
Produkto numeris | 556150 1000 | |
EAN / GTIN | 3134375314954 | |
Gamintojo numeris | 07522 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos, 60 vnt. ritinys Multiflex, 100×200 mm, Neaustinio audinio struktūra: 1000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
|
|
Modelis | S Ultra Fine | S Ultra Fine |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
Spalva | pilka | pilka |
Smulkumo laipsnis | l. glotnus | l. glotnus |
Grūdėtumo palyginimas | 600 - 1 000 | 600 - 1 000 |
Ilgis | 200 mm | 200 mm |
Produkto rūšis | Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos | Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos |