Šlifavimo juosta Cubitron™II 947A 12×520 mm

Prekės Nr.: 558432

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1
    nuo 1,85 €
  • Nuo25
    nuo 1,54 €
reikia užklausti
Tiekiama
540 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Aprašymas

Modelis:

Cubitron™ II šlifavimo juosta 947A su tikslios formos keramikiniais šlifavimo grūdeliais ir aliuminio oksidu ant X audinio pagrindo. Lanksti šlifavimo juosta sudėtingiems šlifavimo darbams rankiniais prietaisais ir šlifuokliams su ilgomis šlifavimo juostomis. Šaltąjį šlifavimą užtikrina šlifavimo medžiaga.
X audinys (lankstus) skirtas rankiniams prietaisams ir šlifuokliams su ilgomis šlifavimo juostomis.

Paskirtis:

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: nerūdijančiam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui, aliuminiui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.