{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Korundas | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A30R-BF | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko storis | 7 mm | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 13 300 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 560010 115X7 | |
EAN / GTIN | 4045197480736 | |
Gamintojo numeris | 560010 115X7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Rupiojo šlifavimo diskas Universalus, Disko ⌀ × plotis: 115X7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 069 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
323 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | 20-30 laipsniai |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | INOX; Plienas |
Disko storis | 7 mm | 7 mm |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas | Rupiojo šlifavimo diskas |