{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma ZF714 | |
Šlifavimo priemonės | Cirkonio korundas (ZA) | |
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | |
Grūdėtumas | 24 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Pluoštinis diskas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 180 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 488 min-1 | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566630 24 | |
EAN / GTIN | 4018875380963 | |
Gamintojo numeris | 738096 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pluoštinis diskas ZF 714, cirkonio korundas (ZA), ⌀ 180 mm, Grūdėtumas: 24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 519 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
1,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
648 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
1,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | Plienas |
Disko⌀ | 180 mm | 180 mm |
Šlifavimo priemonės | Cirkonio korundas (ZA) | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | A |