Pluoštinis diskas Cubitron™ II (CER) 982CX PRO 36

Prekės Nr.: 566465 36

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,73 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    3,11 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 557 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas; Ketus
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cubitron™II
Šlifavimo priemonės Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 36
Šlifavimo priemonių padėklas Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 115 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
Gamintojo pavadinimas 982CX PRO
optimaliai parinkta medžiagai Plienas; Ketus
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Pluoštinis diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566465 36
EAN / GTIN 638060833230
Gamintojo numeris 7100242885

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Našius šlifavimo grūdelius 3M™ sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. Didesnis medžiagos šalinimo greitis, geresnis patvarumas ir tolygi paviršiaus apdai.a
Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
Didelio našumo pluoštinis diskas su patobulintu tiksliai suformuotu Cubitron™ II grūdėtumu ir pertvarkyta konstrukcija. Dar agresyvesniam šlifavimui ir ilgesniam tarnavimo laikui, lyginant su 982C.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis - 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566690 / 566692. Aštrūs Cubitron™ II grūdeliai užtikrina malonų, ergonomišką pjovimą spaudžiant nedidele jėga. Nuimantys didelį kiekį medžiagos 3M™ II pluoštiniai diskai tuo pačiu yra gera alternatyva rupiojo šlifavimo ir vėduokliniams diskams.
Plieno apdirbimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Cubitron™II"