Pluoštinis diskas Cubitron™ II (CER) 982C ⌀ 125 mm

Prekės Nr.: 566485

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1
    nuo 3,48 €
  • Nuo25
    nuo 2,90 €
reikia užklausti
Tiekiama
64 415 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas; Ketus; Spalvotieji metalai
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Aprašymas

Modelis:

Našius šlifavimo grūdelius 3M™ sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. Didesnis medžiagos šalinimo greitis, geresnis patvarumas ir tolygi paviršiaus apdaila.
Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
Aukščiausios kokybės tipas Cubitron™ II Nuimamas didesnis medžiagos kiekis.

Paskirtis:

Plieno ir spalvotųjų metalų apdirbimui.
Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566690 / 566692. Aštrūs šlifavimo grūdeliai užtikrina malonų, ergonomišką pjovimą spaudžiant nedidele jėga. Nuimantys didelį kiekį medžiagos 3M™ pluoštiniai diskai tuo pačiu yra gera alternatyva rupiojo šlifavimo ir žiedlapiniams diskams.

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Cubitron™II"