Pluoštinis diskas, korundas (A) ⌀ 115 mm

Prekės Nr.: 566410

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1
    nuo 0,44 €
  • Nuo50
    nuo 0,37 €
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
9 207 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Aprašymas

Modelis:

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
HOLEX universalus pluoštinis diskas visų tipų metalams šlifuoti. Grūdelių rūšis: korundas (A).

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 566670. Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.
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
    Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį