{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A60S-SGP-INOX | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | 41 | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Disko storis | 1 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 3 mm - 5 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 13 300 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563420 115 | |
EAN / GTIN | 4007220538074 | |
Gamintojo numeris | 4007220538074 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pjovimo diskas SGP STEELOX ITIN PLONAS, Disko ⌀: 115mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,67 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
3,89 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 657 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
3,53 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | Kampinis šlifuoklis |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
kai medžiagos storis | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | Plienas; Plienas |
Šlifavimo priemonių kodas | A | Keramika |