Modelis:
Pjovimo diskas su Cubitron™ 3 preciziškais keraminiais grūdeliais skirtais INOX ir plienui. Itin didelis pjovimo našumas ir maksimalus tarnavimo laikas.
Apdirbti, tiksliai suformuoti Cubitron™ II grūdeliai su patobulinta mikrokristaline struktūra, užtikrinantys didesnę galią, geresnį našumą ir tvarumą.Palyginti su Cubitron™ II iki 10 % didesnis pjovimo greitis ir 2 kartus tarnavimo laikas. Darbas malonus, nes pjauna minkštai, nereikia naudoti jėgos.
Paskirtis:
Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s vc. Idealiai tinka pjauti metalą, kėbulo / laivo plokštes, nerūdijančio plieno vamzdžius, išmetimo vamzdžius, spaustuvus ar surūdijusias tvirtinimo detales.
Greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas.
Specifikacija:
A60S-BF
Pastaba:
Disko storis turi sudaryti bent 20 % pjautinos medžiagos storio.