Prekės Nr.: 567804

Kibus šlifavimo diskas ABRANET® ACE ⌀ 150 mm

Prekinis ženklas: MIRKA
maksimalus apskritiminis greitis 40
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1

Kibus šlifavimo diskas ABRANET® ACE ⌀ 150 mm

Vieneto kaina
nuo 
1,27 €
Vieneto kaina nuo 50 vnt.
nuo 
1,06 €

Produkto aprašas

Modelis:

Kibius šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio struktūra panaši į tinklą su tūkstančiu kiaurymių.
ABRANET® ACE diskai su optimizuotu šlifavimo tinkleliu ir keraminiais grūdeliais (CER) užtikrina puikų šlifavimo našumą ir didesnį patvarumą.

Privalumai:

  • Šlifavimas be dulkių: minimali darbo vietos ir aplinkos tarša.
  • Diskas neužsineša (išvengiama paviršiaus defektų, nesusidaro dulkių mazgų).
  • Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.
  • Didelis našumas − priklausomai nuo paviršiaus nuimamas medžiagos kiekis padidėja kelis kartus.

Paskirtis:

Idealiai tinka naudoti ant labai kietų medžiagų, pvz.: UV lakui, užpildams, kietmedžiui, gerai tinka ir plienui.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas
Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis
<0,1 %
pavaros mechanizmas
Ekscentrinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis
40 m/s

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį