{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SLTflex | |
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | |
Grūdėtumas | 80 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | gręžimas su įkypu išėjimu ≤ 7° | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Sriegis | M14 | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 566310 80 | |
EAN / GTIN | 4027497330942 | |
Gamintojo numeris | A272712508016 |