Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 565446

      Šlifavimo diskai su galimybe stebėti šlifavimą SLTR Control, (ZA) plieno ir nerūdijančiojo plieno apdirbimui ⌀ 125 mm

      Prekinis ženklas: Lukas
      maksimalus apskritiminis greitis 80
      Šlifavimo priemonių kodas ZA
      optimaliai parinkta medžiagai INOX
      optimaliai parinkta medžiagai Plienas
      Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1

      Šlifavimo diskai su galimybe stebėti šlifavimą SLTR Control, (ZA) pl...

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      226 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  6,84 €
      Vieneto kaina nuo 10 vnt.
      nuo  5,70 €
      Grūdėtumas

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Žiedlapinis šlifavimo diskas su matymo lauku, suteikiančiu galimybę stebėti apdirbamą ruošinį. Nuima didelį kiekį medžiagos ir yra patvarus.

      Paskirtis:

      Idealiai tinka apdailos darbams.

      Techniniai duomenys

      Šlifavimo priemonių kodas
      ZA 
      Šlifavimo priemonės
      Cirkonio korundas (ZA) 
      Geležies, sieros ir chloro dalis
      < 0,1 %
      maksimalus apskritiminis greitis
      80 m/s
      Vizualiai kontroliuojamas šlifavimas
      taip 

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Plienas <900 N/mm²
       
      Plienas <1400 N/mm²
       
      Plienas <55 HRC
       
      Plienas <60 HRC
       
      Plienas <67 HRC
       
      INOX
       
      Ti
       
      Ketus (G)
       
      sausasis
       
      loading spinner image
      loading spinner image