Atsuktuvas su 3K-Haptoprene® rankena varžtams su įpjova, Pjovimo briaunos plotis b: 2mm

Prekės Nr.: 660032 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 583 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunos plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Modelis ties.
Šešiabriaunis pagalbinis raktas ne
Tinka įtampos matavimui ne
Geležtės ilgis 60 mm
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Ypatybė, varžtams su įpjova (SL) juodas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Bendras ilgis 120 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava varžtams su įpjova (SL)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 660032 2
EAN / GTIN 4067263013426
Gamintojo numeris 660032 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene®paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Nuo 8 dydžio su 6-briauniu antgaliu pagalbiniam raktui.

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.