Medinė sulankstoma liniuotė „švediškas metras“, Ilgis: 2m

Prekės Nr.: 466018 2
Kaina už vieną 1 vnt. (4,28 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
517 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva smėlio spalvos
Padalos milimetrinis; milimetrinis
Padalos vertė 1 mm; 1 mm
Blokų matavimo diapazonas milimetrinis; milimetrinis
Matavimo diapazonas min. 0 mm; 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 2 000 mm; 2 000 mm
Dalių skaičius 10
Dalių stiprumas 2,3 mm
Dalių plotis 17 mm
Medžiaga mediena
Bendras ilgis 200 mm
Bendras plotis 17 mm
Bendras aukštis 2,3 mm
Tikslumo klasė EG 3
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis sulankstomas metras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 466018 2
EAN / GTIN 7317841000018
Gamintojo numeris 480205
Gamintojas / atsakingas asmuo Heinz Hesse KG, Yale-Allee 17, 42329 Wuppertal, Germany, www.heinz-hesse-kg.de

Aprašymas

Modelis:

Originalus švediškas metras. Po vieną mm skalę viršuje ir apačioje. Gerai įskaitoma skalė su juodai raudonomis padalomis. Patvarios dalys iš švediško beržo medienos, lakuotos natūralia spalva. Tvirti, alyva sutepti lankstai su paslėptomis kniedėmis.