Varstomų durų komplektas, Naudingasis gylis 1350 mm, Tinka lentynoms, kurių aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 993321 2000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka lentynoms, kurių aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Aprašyta dalis visas straipsnis
Medžiagos storis 1,5 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
Aprašyta dalis Rahmen; Türen
Gamintojo pavadinimas Flügeltüren-Satz, Nutztiefe 1350 mm, passend für Regal Höhe: 2000mm
Durų atidarymo kampas 180 laipsniai
Durų tvirtinimas dešinin. ir kairin.
Durų staktų skaičius 2
Durų priekis su ištisiniu lakštu
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Spalvos pasirinkimas GARANT spalvos
Produkto rūšis varstomos durys
Plotis 1 020 mm
Gylis 80 mm
Aukštis 2 000 mm
Naudingasis plotis 920 mm
Naudingasis gylis 1 350 mm
Tinka, kai aukštis 2 000 mm
Su rėmais ne
Paskirtis stelažas
Yra spyna taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 993321 2000
EAN / GTIN 4062406097929
Gamintojo numeris 993321 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varstomos durys iš vidinės pusės sustiprintos, varstomos rankena su cilindrine spyna. Lengva pakeisti ir pritaikyti kitoms GARANT užraktų sistemoms. Stelažo sekcijas už varstomų durų galima papildyti ištraukiamais padėklais. Durų atsidarymo kampas 180° leidžia lengvai ištraukti lentynas.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 dengtos milteliais.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Neviršykite didžiausios leistinos apkrovos.
  • Stelažą pritvirtinkite prie grindų.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nedėkite į lentynas.