{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Medžiagos storis | 0,8 mm | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka; Antracito pilka | |
| Aprašyta dalis | Korpus; Türen | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas; pilkas | |
| Spalvos pasirinkimas | GARANT spalvos | |
| Su lentyna | taip | |
| Naudingas lentynos aukštis | 328 mm | |
| Naudingas drabužių skyriaus gylis | 477 mm | |
| Naudingas drabužių skyriaus aukštis | 1 420 mm | |
| Su durimis | taip; taip | |
| Bendras durų skaičius | 2 vnt.; 2 vnt. | |
| Durų konstrukcija | varstomos durys / durys su vyriais; varstomos durys / durys su vyriais | |
| Durų tvirtinimas | dešinin. ir kairin.; dešinin. ir kairin. | |
| Durų atidarymo kampas | 110 laipsniai; 110 laipsniai | |
| Durelių priekis | su ventiliacijos angomis; su ventiliacijos angomis | |
| Spintos ventiliacija | taip | |
| Ventiliacinės angos | taip | |
| Spynos konstrukcija | Sukamas užraktas | |
| Užuolaidai, kurios lanko skersmuo iki | 6 mm | |
| Paruošta pakabinamai spynai | taip | |
| Apatinė dalis | kojos | |
| Strypų rūbams kabinti skaičius | 1 vnt. | |
| Produkto rūšis | rūbų spinta | |
| Montavimo padėtis | tvirtinimas prie grindų | |
| Svoris | 38 kg | |
| Įrengimo ir montavimo padėtis | laisvai pastatoma spinta | |
| Standartas | DIN 4547 | |
| Paskirtis | socialinė erdvė | |
| Konfigūracijos | sukonfigūruot. | |
| Bendras plotis | 600 mm | |
| Bendras gylis | 500 mm | |
| Bendras aukštis | 1 950 mm | |
| Korpuso plotis | 600 mm | |
| Korpuso gylis | 500 mm | |
| Korpuso aukštis | 1 950 mm |
| Produkto numeris | 949615 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263642701 | |
| Gamintojo numeris | 949615 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |