Armoire vestiaire avec pieds en plastique et verrou à pêne tournant de sécurité, Nombre de compartiments: 2

Réf.: 949615 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 7,74 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Epaisseur du matériau 0,8 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite Korpus; Türen
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Avec tablette à chapeaux oui
Hauteur utile tablette à chapeaux 328 mm
Profondeur utile compartiment à vêtements 477 mm
Hauteur utile compartiment à vêtements 1 420 mm
Avec porte oui; oui
Nombre total de portes 2 pc.; 2 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante; porte battante/Porte pivotante
Sens d’ouverture de la porte a droite et à gauche; a droite et à gauche
Angle d’ouverture de porte 110 degré; 110 degré
Façades des portes avec fente d’aération; avec fente d’aération
Ventilation d’armoire oui
Fente d’aération oui
Type de serrure Verrou à pêne tournant
Pour cadenas avec diamètre anse jusqu’à 6 mm
Préparation pour cadenas oui
Exécution bâti pieds
Nombre de tringles à vêtements 1 pc.
Type de produit armoire vestiaire
Position de montage fixation au sol
Poids 38 kg
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Norme DIN 4547
Domaine d’utilisation espaces communs
Configuration configuration
Largeur totale Bg 600 mm
Profondeur totale Tg 500 mm
Hauteur totale Hg 1 950 mm
Largeur caisson Br 600 mm
Profondeur caisson Ti 500 mm
Hauteur caisson Ho 1 950 mm

Identification et classification

Référence article 949615 2
EAN / GTIN 4067263642701
Réf. fabricant 949615 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire vestiaire avec largeur de compartiment de 300 mm, avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d’aération en losange.
Avec verrou à pêne tournant de sécurité, verrouillage par cadenas (non fourni).
Concept d’aération: l’entrée d’air dans le fond arrière de l’armoire assure une bonne aération et un séchage du compartiment. Pour les armoires spéciales, l’air est amené par les orifices au-dessus du socle.
Avec pieds en plastique.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.