{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski jasny | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | wersja płaska | |
| Średnica | 350 mm | |
| Szerokość tarczy | 50 mm | |
| Średnica otworu | 127 mm | |
| Platformy | 1 | |
| Spoiwo | ceramika | |
| Kod spoiwa | 3 | |
| Kolor | niebieskie | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcza szlifierska, płaska | |
| Materiał ścierny | Korund specjalny (97A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie płaszczyzn | |
| Specyfikacja | SD78A80II8PVB3F | |
| Do materiału | Żeliwo; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Produkto numeris | 591526 | |
| EAN / GTIN | 9003176644208 | |
| Gamintojo numeris | 664420 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |