{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, raudona | Aviečių raudona | |
| Gamintojo pavadinimas | CF-PRO | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | cilindrinis | |
| Šlifavimo priemonės plotis | 100 mm | |
| Šlifavimo priemonės ilgis | 10 000 mm | |
| Laikančioji lėkštelė | neaustinė medžiaga | |
| Pavaros mechanizmas | ekscentrinis šlifuoklis | |
| Smulkumo laipsnis | vidutinio smulkumo | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Neaustinė medžiaga | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Spalva | raudona | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Neaustinė šlifavimo medžiaga | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdėtumo palyginimas min. | 280 | |
| Grūdėtumo palyginimas maks. | 360 | |
| Tinka medžiagoms | aliuminis; nerūdijantysis plienas; Spalvotieji metalai; plienas | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Tinka | plokštumos šlifavimas | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % |
| Produkto numeris | 556089 280 | |
| EAN / GTIN | 4064035074142 | |
| Gamintojo numeris | 723935 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |