{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serie | sportstyle | |
| Herstellerbezeichnung | uvex sportstyle | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Überbrille | ne | |
| Transmissionsgrad | 91 % | |
| Rahmenkennzeichnung | W 166 FT CE | |
| Herstellerkennung Rahmen | W | |
| Bezugsstandards Rahmen | EN 166 | |
| Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen | F; T | |
| Eigenschaften Rahmen | Bügelkissen; Nasenpads einstellbar | |
| Produktart | Bügelbrille | |
| Scheibenkennzeichnung | 2C-1,2 W 1 FTKN | |
| Scheibenfiltertyp | 2C | |
| Tönungsstufe Scheibe | 1,2 | |
| Herstellerkennung Scheibe | W | |
| Optische Klasse Scheibe | 1 | |
| Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe | F; T; N; T | |
| Material Scheibe | Polycarbonat | |
| Tönung Scheibe | klar | |
| Eigenschaften Scheibe | UV400; beschlagfrei; kratzfest | |
| Norm | EN 166; EN 170 | |
| Gewicht gesamt | 23 g | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Produkto numeris | 096507 CLEAR | |
| EAN / GTIN | 4031101599373 | |
| Gamintojo numeris | 9193376 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |