1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis ilgas, Šešiabriaunis: 3mm

Prekės Nr.: 631700 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
555 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo metodas kaldint.
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/4 colio
Išorinis skersmuo 10,7 mm
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 3 mm
Produkto rūšis galvutė
Medžiaga chromas-aliuminis-plienas
Paviršius chromuot. nikeliu
Standartas DIN 7422
Bendras ilgis 55 mm
Pavara vidinis kvadratas
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 631700 3
EAN / GTIN 4018754000470
Gamintojo numeris 01050003
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
Kaištis iš tvirto plieno, lygus.
Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.