1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis ilgas 4 mm

Prekės Nr.: 631700 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
919 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 4 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
⌀ iš pavaros pusės 10,7 mm
Ilgis 55 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 631700 4
EAN / GTIN 4018754000487
Gamintojo numeris 01050004

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
Kaištis iš tvirto plieno, lygus.
Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.