Kietlydinio pjovimo viela keraminėms plytelėms, kokliams, čerpėms, ketui ir t.t.

Prekės Nr.: 582990
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Produkto rūšis Pjovimo viela
Medžiaga lakštas kietlydininis (HM)
Ilgis 300 mm
Storis lakštas 2,5 mm
Tinka betonas ir akmuo; plytelės ir keramika; Ketus
Medžiagų grupė mineralinės statybinės medžiagos
Konfigūruojam. ne
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 582990
EAN / GTIN 7311518017798
Gamintojo numeris 216-300-R
Gamintojas / atsakingas asmuo SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Germany, www.bahco.com

Aprašymas

Modelis:

Vielos ilgis 300 mm. Vielos ⌀ 2,5 mm.