Paio di guanti di protezione dal freddo Tegera® 117, Misure guanti: 7

Prekės Nr.: 094821 7
Kaina už vieną 1 paia
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 paia
    17,01 € / 1 paia
  • Nuo 12 paia
    14,18 € / 1 paia
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Misure guanti Kaina už vieną 1 paia (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Series Tegera® 117
Manufacturer’s designation Tegera® 117
Guideline / labelling CE mark
Contents pairs 1 pair
Cut protection class, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Resistance to abrasion 2
Resistance to cuts (Coupe test) 0
Tear propagation resistance 1
Resistance to penetration 1
Resistance to cuts (TDM) X
Impact protection not defined
Convective cold 0
Contact cold 1
Waterproof X
Type of leather full-grain leather
Animal, full-grain leather goat
EN 388 code 2011X
Colour black; white
Type of product gloves
Area of application cold protection; cut protection
Glove size 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 7
Scope of application all-round; precision
Closure hook-and-loop fastener
Version five-fingered
Reuse reusable
Unit pair
Standard EN 388; EN 511
Backing material leather; nylon
Coating no coating
Lined no
Characteristics reinforced crook of the thumb
Protection category II
Overall length 230 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094821 7
EAN / GTIN 7392626010611
Gamintojo numeris 117-7
Gamintojas / atsakingas asmuo Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Version:

Tegera® 117. Comfortable cold protection gloves of full-grain goatskin and nylon. Robust thanks to reinforcing elements on the fingers and thumbs. Suitable for precision work, due to the outstanding finger tip sensitivity. With hook and loop fastening.

Application:

For windy, cold or wet working conditions.

Standard:

EN 388; EN 511

Note:

The minimum order quantity corresponds to one pack unit quantity (VPE) or a multiple thereof.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį