{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serie | IMPULSE | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Größe EU | 35 | |
| Geschlecht | Damen | |
| Norm | EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
| Obermaterial | Mikrofaser; Textil | |
| Material Sohle | Polyurethan (PU) | |
| Rutschhemmung | taip | |
| Zehenschutzkappe | ja | |
| Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
| durchtrittsichere Sohle | ja | |
| Material Durchtrittsicherheit | Textil | |
| geschlossener Fersenbereich | taip | |
| Schutzklasse | S1PS | |
| Verschluss | Klettverschluss | |
| Eigenschaft Schuh | für orthopädische Einlegesohlen geeignet; gedämpfte Sohle (Reboundsohle); metallfreie Sohle | |
| Schaftausführung | Niedrig | |
| Produktart | Sandalen |
| Produkto numeris | 092738 35 | |
| EAN / GTIN | 4030839396261 | |
| Gamintojo numeris | 741301-35 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |