{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Baterijos tipas | litis (Li) | |
| Tarptautinis dydis | tabletės formos baterija (CR2032) | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Bendras ilgis | 134 mm | |
| Aukštis | 82 mm | |
| Plotis | 65 mm | |
| Užspaudimo koto skersmuo | 16 mm | |
| Tvirtinimo koto ilgis | 40 mm | |
| Mygtuko galvutės skersmuo | 4 mm | |
| Liestuko ilgis | 40 mm | |
| Su kūginiu mygtuku | ne | |
| Korpuso ilgis | 82 mm | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Produkto rūšis | 3D liestukas |
| Produkto numeris | 359500 | |
| EAN / GTIN | 4045197225764 | |
| Gamintojo numeris | 359500 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |