Keičiama tekinimo plokštelė CCGT 09T308 FL GS kairinė, PKD (7°)

Prekės Nr.: 265824 TWN
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. ribotai tinka
Gamintojo pavadinimas CCGT 09T308 FL GS links
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Bazinė forma rombo formos
Pjovimo plokštės plotis 9,7 mm
Pjovimo plokštelės storis 3,97 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 9,52 mm
Pjovimo plokštės tipas kairiniai
Pjovimo briaunos ilgis 9,7 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 9,52 mm
Kampo spindulys 0,8 mm
Kampų kampas 80 laipsniai
Priekinis kampas 6 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 7 laipsniai
ISO-Code CCGT 09T308 FL
Įrankio medžiaga PKD
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Įrankių naudojimo grupė Drehen
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas PCD
Danga be dangos
Rūšis PKD
Pjovimo plokštės storis 3,97 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė CCGT 09T308 FL
Pjaustymo plokštelės žymuo CCGT 09T308 FL
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Antgalių įtaisas kairiniai
Tinka medžiagoms Aliuminis; NE metalai (N); Plastikai; Titan; spalvotieji metalai
Tolerancijos klasė G
Apdirbimo metodas atskyrimas ir nupjovimas (EEE)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis nuožuln. (T)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Svoris 4 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265824 TWN
EAN / GTIN 4045197448989
Gamintojo numeris 265824 TWN
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Ti >850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafitas
N
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Grafitas, GFK / CFK
N

Aprašymas

Modelis:

PKD − polikristalinis deimantas, smulkūs grūdeliai.
Rupiajam apdirbimui, tvirtos pjovimo briaunos dideliems pjovimo gyliams.

Paskirtis:

Aliuminio ir jo lydinių, spalvotųjų metalų, plastikų, kompozitinių medžiagų, titano lydinių, metalo keramikos apdirbimui.