Besisukantis tekinimo centras, Morzės kūgis: 2

Prekės Nr.: 320650 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 127,5 mm
Galvos skersmuo 32 mm
Centravimo viršūnių modelis besisukant.
Viršūnės kampas 60 laipsniai
Didžiausias viršūnės skersmuo 15 mm
Su nuėmimo sriegiu ne
Su karbido antgaliu ne
Su smūgių slopinimu ne
Darbinės dalies ilgis 62 mm
Ruošinio svoris maks. 200 kg
Paskirtis tekinimas
Svoris 0,3 kg
Produkto rūšis centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320650 2
EAN / GTIN 4019208000046
Gamintojo numeris 005336
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Modelis:

  • Viršūnės kampas 60°.
  • Lengvas modelis.
  • Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina aukštą koncentriškumą.
  • Nereikia techninės priežiūros.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Nedidelių detalių apdirbimui visų tipų tekinimo staklėmis.