{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlkanal verschließbar | taip | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axiale Nut am Schaft | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Aufnahmetyp | Kegel-Hohlschaft HSK | |
| Trennstellenkodierung | HSK06300195 | |
| Aufnahmeform | mit Innenzentrierung | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0630 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Spanndurchmesser min. | 6 mm | |
| Spanndurchmesser max. | 6 mm | |
| Auskraglänge | 120 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
| Bauform | standard | |
| inklusive Längeneinstellschraube | ja | |
| Verstellweg | 10 mm | |
| mit Gewindebohrungen zum Auswuchten | taip | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Kühlkanalbohrung verschließbar | taip | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Schrumpffutter | |
| Länge gesamt | 152 mm | |
| Höhe gesamt | 63 mm | |
| Breite gesamt | 63 mm | |
| Norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Stahl | |
| Inhalt | 1 St. |
| Produkto numeris | 308192 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197468581 | |
| Gamintojo numeris | 308192 6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |