Elektroninis dinamometrinis raktas/ kampamatis, su integruotu ekranu E-Torc Q, Maksimalus sukimo momentas: 100Nm

Prekės Nr.: 655002 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 198,00 € /vnt.
  • 164,00 € /vnt.
  • 91,80 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamas akumuliatorius taip
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Serija E-torc
Gamintojo pavadinimas E-torc Q
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Įstatomų įrankių laikiklis 9×12 mm
Dydis, įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) 3/8 in
Padalos vertė 0,05 Nm
Dinamometras Nm; lbf ft
Duomenys protokoluojami taip
Sąsaja W-LAN
Ekrano dydis 4,3 in
Paleidimo signalas akustin.; jutiklin.; optin.
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis
Priveržimo kryptis dešinin.-kairin.
Jungčių forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Matavimo įrankiai elektrin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas; dinamometrinis raktas; pakartotinis sukimo momentas
Indikatorius skaitmenin.
Sukimo momento diapazonas min. 10 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 100 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 1 %
Sukimo momento tikslumas prieš laikrodžio rodyklę 1 %
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Standartas DIN EN ISO 6789-1
Visas ilgis 510 mm
Bendras svoris 1 800 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 655002 100
EAN / GTIN 4002805935484
Gamintojo numeris 2944030
Gamintojas / atsakingas asmuo GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Germany, www.gedore.de

Aprašymas

Modelis:

E-TORC Q / QR yra galingas elektroninis sukimo momento / sukimo kampo matavimo raktas su moderniausiais jutikliais ir 4,3 colių TFT ekranu. Valdymas pasirinktinai jutikline funkcija arba mygtukais. Kreivių diagramą ir analizę galima matyti tiesiogiai matuoklyje. Galimi parametrų rinkiniai su vaizdo duomenimis.
Duomenys tarp dinamometrinio rakto ir stacionaraus kompiuterio operacinės programos (nuo Windows® 7) perduodami, naudojant Wi-Fi (2,4 ir 5GHz) arba USB-Mini-Port.
Signalą galima pamatyti virtualia slinkties juosta, išgirsti pypsėjimu, pajausti vibracija. Apkrovos skaitiklį ir paskutinio atlikto kalibravimo datą galima peržiūrėti per meniu.
Akumuliatorius su greitojo keitimo sistema.
Mato vienetai: Nm, lbfft.

Funkcija:

  • Sukimo momento kontrolė
  • Sukimo momento / sukimo kampo kontrolė
  • Takumo ribų kontrolė: varžtinės jungties takumo riba nustatoma remiantis diferenciniais logometrais (skirtumo koeficientu).
  • Pakartotinis sukimo momentas: visi darbai pagal VDI / VDE 2645 lapas 3.
  • Atsukimas / priveržimas: varžtinės jungties sukimo momento vertės nustatymas, pvz., po darbinės apkrovos.

Paskirtis:

Kaip analizės ir kokybės raktas. Naudojant E-TORC Q / QR tyrimams ir vystymui, galima apsieiti be brangių maketų. Sukimo bandymus, norint gauti priveržimo specifikacijas, galima atlikti tiesiai ant konstrukcinės dalies ir įrašyti.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tiekiama:

Su įstatoma perjungiama terkšle, įkrovimo laidu, duomenų perdavimo laidu, 4 GB atmintuku, USB atmintuku su dokumentais, naudojimo instrukcija ir programinės įrangos veikimu bei duomenų analize.
Kvadratinėje dėžutėje su putų įdėklu.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į skirtingų šalių reikalavimus!
Priedai užsakomi atskirai.