Skaitmeninis slankmatis IP54 su apvaliu gylmačiu ir duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 150mm

Prekės Nr.: 412682 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 18,05 € /vnt.
  • 10,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
462 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
IP apsaugos klasė IP54
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
Apdirbama medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Grūdint. taip
Matavimo plokštuma pritrint.
Leistina paklaida 0,02 mm
Matavimo nuokrypis E MPE 0,02 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė coliai 0,0005 in
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 150 mm
Antgalių ilgis 40 mm
Yra gyliamatis taip
Gyliamatis forma apval
Gyliamačio skersmuo 1,6 mm
Matavimo įrankiai skaitmenin.
Matavimo prietaiso matavimo metodas elektromagnetinis induktyvus metodas
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Stand-by režimas taip
Po reaktyvavimo matavimo vertė ir nulinis taškas paimami iš Standby režimo taip
Padalos vertė, pasirenkama taip
LCD ekrano skaitmenų dydis 11,5 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja
Bėgelio padalos vertė 0,01 mm
Standartas ISO 13385
Patikros protokolas gamintojo patikros sertifikatas
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis universalus slankmatis
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412682 150
EAN / GTIN 4045197949370
Gamintojo numeris 412682 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis slankmatis IP54 su duomenų išvestimi. Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11,5mm aukščio skaitmenimis. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 20 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas). Ergonomiškas korpusas su patogiais Haptoprene®komponentais. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos.

Privalumai:

  • Ergonomiškas korpusas su patogiais Haptoprene® komponentais.
  • Ilgai veikianti baterija.
  • Didelis, aiškus LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11,5 mm.
  • Naujas modernus dizainas.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948, klaviatūros sąsaja Nr. 498963

Atsarginė dalis:

Duomenų išvado dangtelis Nr. 412237 dyd. D, baterijų laikiklis Nr. 412237 dyd. B.