Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

ER cangių 13 dalių rinkinys, 1-7 mm, ER 11

Prekės Nr.: 309010

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas įvorės kūgis
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 11
Tvirtinimo būdas kaištis
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Užspaudimo skersmuo min. 1 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 7 mm
Skirta užveržimo replių tipui ER užspaudimo įvorė
Spyruokliuojančios įvorės dydis 11
Radialinio mušimo tikslumas 5 µm
Sąsaja pjovimo vieta 1
Produkto rūšis įspraustinė
Standartas ISO 15488-A
Medžiaga plienas
Paviršiaus apdirbimas grūdint.
Turinys 13 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309010
EAN / GTIN 2050001764829
Gamintojo numeris 1371116
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Privalumai:

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Tiekiama:

Medinėje dėžutėje, 0,5 mm didėjantis.