• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Garnitura ER čahura od 13 dijelova, 1-7 mm, ER 11

Artikl br.: 309010

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ER 11
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309010
EAN / GTIN 2050001764829
Broj proizvođača 1371116
Proizvođač/odgovorna osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljeno i brušeno.
Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Opseg isporuke:

U drvenim kutijama, s povećanjem promjera po 0,5 mm.